Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig MCFR 13 B

  • ERIKS:11482218
  • Hersteller:MCFR 13 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

32,11 €/ Stückexkl. MwSt

37,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
9 mm
Rollenlänge
23 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig