Eriks
MCGILL

MCGILL Innenring mit Schmierbohrung MI 80 N

  • ERIKS:11437858
  • Hersteller:MI 80 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.265,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.480,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MI
Innendurchmesser
5 in
Außendurchmesser
6 in
Breite
2.1/2 in
mit Schmierbohrung
Ja