Eriks
MCGILL

MCGILL Innenring mit Schmierbohrung MI 7 N

  • ERIKS:11437808
  • Hersteller:MI 7 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,79 €/ Stückexkl. MwSt

53,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MI
Innendurchmesser
7/16 in
Außendurchmesser
5/8 in
Breite
0.76 in
mit Schmierbohrung
Ja