Eriks
MCGILL

MCGILL Innenring mit Schmierbohrung MI 26 N

  • ERIKS:11437107
  • Hersteller:MI 26 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,36 €/ Stückexkl. MwSt

101,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MI
Innendurchmesser
1.9/16 in
Außendurchmesser
2 in
Breite
1.01 in
mit Schmierbohrung
Ja