Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SB 22319 W33

  • ERIKS:11482426
  • Hersteller:SB 22319 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.346,95 €/ Stückexkl. MwSt

5.085,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1