Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SB 22310 W33

  • ERIKS:11482382
  • Hersteller:SB 22310 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.429,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.672,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1