Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SB 22218 C3 W33

  • ERIKS:23987111
  • Hersteller:SB 22218 C3 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.826,83 €/ Stückexkl. MwSt

2.137,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1