Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SB 22213 C4 W33

  • ERIKS:23987040
  • Hersteller:SB 22213 C4 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.016,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.189,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1