Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22318 C2 W33 SS

  • ERIKS:23987344
  • Hersteller:SB 22318 C2 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.570,43 €/ Stückexkl. MwSt

5.347,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1