Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22315 W33 YS

  • ERIKS:11482410
  • Hersteller:SB 22315 W33 YS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.583,96 €/ Stückexkl. MwSt

3.023,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1