Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22313 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987297
  • Hersteller:SB 22313 C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.128,29 €/ Stückexkl. MwSt

2.490,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1