Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22313 C3 W33 SS

  • ERIKS:23987295
  • Hersteller:SB 22313 C3 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.815,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.123,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1