Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22312 C4 W33 SS

  • ERIKS:23987286
  • Hersteller:SB 22312 C4 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.740,48 €/ Stückexkl. MwSt

2.036,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1