Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22312 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987284
  • Hersteller:SB 22312 C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.966,27 €/ Stückexkl. MwSt

2.300,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1