Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22310 C3 W33 TS VA

  • ERIKS:23987259
  • Hersteller:SB 22310 C3 W33 TS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.294,99 €/ Stückexkl. MwSt

2.685,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1