Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22309 C4 W33 YSS

  • ERIKS:23987251
  • Hersteller:SB 22309 C4 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.331,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.557,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1