Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22224 W33 S

  • ERIKS:11482356
  • Hersteller:SB 22224 W33 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.959,37 €/ Stückexkl. MwSt

4.632,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1