Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22222 C3 W33 SS

  • ERIKS:23987169
  • Hersteller:SB 22222 C3 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.294,47 €/ Stückexkl. MwSt

3.854,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1