Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22220 W33 SS

  • ERIKS:11438043
  • Hersteller:SB 22220 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.604,08 €/ Stückexkl. MwSt

3.046,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1