Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22215 C3 W33 YS

  • ERIKS:23987058
  • Hersteller:SB 22215 C3 W33 YS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.369,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.601,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1