Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22213 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987037
  • Hersteller:SB 22213 C3 W33 TSS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.931,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.259,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1