Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22211 C3 W33 YS

  • ERIKS:23987003
  • Hersteller:SB 22211 C3 W33 YS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

921,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.078,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1