Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22211 C2 W33 YSS

  • ERIKS:23986998
  • Hersteller:SB 22211 C2 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

958,64 €/ Stückexkl. MwSt

1.121,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1