Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22210 C3 W33 TS VA

  • ERIKS:23986981
  • Hersteller:SB 22210 C3 W33 TS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.160,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.358,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1