Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22208 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23986949
  • Hersteller:SB 22208 C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

757,07 €/ Stückexkl. MwSt

885,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1