Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22207 W33 S DS

  • ERIKS:23986933
  • Hersteller:SB 22207 W33 S DS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.943,59 €/ Stückexkl. MwSt

2.274,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1