Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22206 C3 W33 TS VA

  • ERIKS:23986901
  • Hersteller:SB 22206 C3 W33 TS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

814,49 €/ Stückexkl. MwSt

952,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1