Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22204 W33 SS

  • ERIKS:11482283
  • Hersteller:SB 22204 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

564,44 €/ Stückexkl. MwSt

660,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1