Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22204 C3 W33 S

  • ERIKS:23986872
  • Hersteller:SB 22204 C3 W33 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

564,31 €/ Stückexkl. MwSt

660,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1