Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SB 22220K W33

  • ERIKS:23987162
  • Hersteller:SB 22220K W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.881,18 €/ Stückexkl. MwSt

3.370,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1