Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SB 22217K C3 W33

  • ERIKS:23987105
  • Hersteller:SB 22217K C3 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.959,64 €/ Stückexkl. MwSt

2.292,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1