Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SB 22210K W33

  • ERIKS:23986992
  • Hersteller:SB 22210K W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

876,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.024,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1