Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22316K W33 SS

  • ERIKS:23987332
  • Hersteller:SB 22316K W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.382,79 €/ Stückexkl. MwSt

3.957,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
223
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1