Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22218K C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987126
  • Hersteller:SB 22218K C3 W33 TSS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.008,57 €/ Stückexkl. MwSt

3.520,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1