Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22216K C3 W33 TS VA

  • ERIKS:23987089
  • Hersteller:SB 22216K C3 W33 TS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.160,07 €/ Stückexkl. MwSt

2.527,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1