Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22215K C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987067
  • Hersteller:SB 22215K C3 W33 TSS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.327,78 €/ Stückexkl. MwSt

2.723,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1