Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22215K C3 W33 SS

  • ERIKS:23440801
  • Hersteller:SB 22215K C3 W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.330,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.556,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1