Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22213K W33 YSS

  • ERIKS:23987053
  • Hersteller:SB 22213K W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.290,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.510,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1