Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22211K C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987016
  • Hersteller:SB 22211K C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.116,81 €/ Stückexkl. MwSt

1.306,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1