Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22207K C3 W33 YSS

  • ERIKS:23986939
  • Hersteller:SB 22207K C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

767,29 €/ Stückexkl. MwSt

897,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1