Eriks
MAVEL

MAVEL Luft Schlauchaufroller 15mtr. -6x10 mm - 808650

  • ERIKS:12735510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,60 €/ Stückexkl. MwSt

249,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAVEL
Serie
Compact
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Gewindeanschluss Einlass
F 1/4
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
6 mm
Gewindeanschluss Trommel
M 1/4