Eriks
MAVEL

MAVEL Luft Schlauchaufroller 15mtr. -1/4'' - 826250

  • ERIKS:12735279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

199,20 €/ Stückexkl. MwSt

233,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAVEL
Serie
Roll Dynamic
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Gewindeanschluss Einlass
F 1/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
6 mm
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
M 1/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt