247,20 €/ Stückexkl. MwSt
289,22 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAVEL |
Serie | Major |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | F 1/4 |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |
Gewindeanschluss Trommel | M 1/4 |
Mit Schlauch | Ja |