182,40 €/ Stückexkl. MwSt
213,41 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAVEL |
Serie | Roll special |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Gewindeanschluss Einlass | F 1/4 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Trommel | M 1/4 |
Mit Schlauch | Ja |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |