Eriks
MAVEL

MAVEL Luft Schlauchaufroller 12mtr. -5/16'' - 826300

  • ERIKS:12735278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,60 €/ Stückexkl. MwSt

228,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAVEL
Serie
Roll Dynamic
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Gewindeanschluss Einlass
F 1/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
M 1/4