Eriks
MAVEL

MAVEL 9071085 lucht/waterhaspel L=5+1m-Ø6x8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Minor 810010

  • ERIKS:12735511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAVEL
Serie
Minor
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
F 1/4
Gewindeanschluss Trommel
M 1/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
6 mm