Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Plia Blindniete alu/st elh 4.8x16x1

  • ERIKS:23576701
  • Hersteller:R100348161
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Extra grosser Kopf
Durchmesser
4.8 mm
Länge
16 mm
Klemmbereich
von 6 bis 11 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein