Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 4.8x18

  • ERIKS:23576799
  • Hersteller:R103148181
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
4.8 mm
Länge
18 mm
Klemmbereich
von 12 bis 14 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein