Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 4.8x16

  • ERIKS:23576798
  • Hersteller:R103148161
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
4.8 mm
Länge
16 mm
Klemmbereich
von 10 bis 12 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein