Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 3.2x8

  • ERIKS:23576773
  • Hersteller:R103132081
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
3.2 mm
Länge
8 mm
Klemmbereich
von 35 bis 55 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein